詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BJ-12

品名 : 3.0kg/900mm 大ハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 頭:炭素工具鋼、柄:樫材
樫材は国産材の中で一番重い木であり、非常に堅い性質を有しています。また粘りがあり水湿にも強く、耐久性に優れています。
頭径 53mm 頭重量 3.0kg
全長 900mm
追加説明 柄(EA575BJ-20)の交換にはクサビ(元々付属分かEA575-45)が必要になります。2010.07.29 0956
カタログ価格

5,200 (税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575BJ-2.7
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top