詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575C-2

品名 : 750g/370mm ウレタンハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01641
全重量 750g 頭径 70mm
全長 370mm 材質 頭:ウレタン樹脂、柄:樫材
頭全長 120mm 頭重量 700g
高品質ウレタン素材を使用し、今までのラバーハンマーにない耐久を有します。
追加説明
カタログ価格

9,150 (税抜)/ 10,065 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 21:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA575WB-62
  • 品番

    EA575WB-62

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
※画像はEA575C-1です。
  • ※画像はEA575C-1です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top