品番 : EA575ER-3
品名 : 5.4kg/66mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
| 材質 | 頭:真鍮 柄:ファイバーグラス |
重量 | 5.4kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 頭径:66mm 全長:878mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575ER-1 3.6kg/60mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575ER-2 4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575ER-4 6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575ER-5 9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) |

