品番 : EA575HB-12
品名 : 1190g/40mm ハンマー(銅・軟鉄/ファイバーG・H)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
自動車組立、板金加工、矯正作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3749.040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 材質 | 頭:銅/軟鉄、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
| 頭径 | 40mm | 全重量 | 1190g |
| 全長 | 330mm | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 自動車組立、板金加工、矯正作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-52 : 40mm ハンマーヘッド(銅・ハード) |
| 部品 | EA575HH-92 : 267mm ファイバーグラス柄(40,50mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大

