品番 : EA575HB-8
品名 : 1490g/50mm ハンマー(軟鉄・ハード/ファイバーG・H)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
歪み矯正、金型製作、自動車ボディ補修作業に最適です
仕様
頭径 | 50mm | 頭長 | 135mm |
---|---|---|---|
全長 | 330mm | 全重量 | 1490g |
材質 | 頭:軟鉄、 柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)、 ホルダー:強化鋳鉄 |
硬さ | ハードヘッド |
用途 | 自動車の組立、補修作業、歪み矯正作業、自動車のボディの作業、骨組みの組立、鋳造物など | ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 |
ヘッド交換式ハンマー | |||
歪み矯正、金型製作、自動車ボディ補修作業に最適です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)