品番 : EA575WB-4
品名 : 374g/25x185mm 電工ハンマー(17mmソケット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
寸切りボルトの深さを気にしない完全貫通式ハンマー
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | HT17P-185 |
|---|---|---|---|
| 用途 | エアコンのつり込みや照明器具の交換作業などに | 頭サイズ | φ25mm |
| 全長 | 185mm | 重量 | 374g |
| 貫通式なので全ねじボルトの深さを気にせず作業できます。 | |||
| 185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず使用できます。 | |||
| 17mmソケット付 | |||
| モンキーレンチでまわせます。 | |||
| 握りやすいソフトグリップ | |||
| 腰袋にも収まるコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0230ページ | ||||
代替品
![]() |
|

