詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YN-17

品名 : 22x345mm 板金用ハンマー(クロームメッキ)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01274
全長 345mm 頭の全長 135mm
頭径 22×22mm 全重量 560g
材質 ヘッド:炭素工具鋼
柄:スチールパイプ
クロームメッキ仕上げの屋根板金用ハンマーです。
追加説明
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 12:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top