品番 : EA576MK-12
品名 : 12mm 両面ハトメ(プラスティック製/10組)
仕様
| 内径 | 12mm | 適用厚 | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30mm | 下穴サイズ | 14mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 10組 |
| 厚紙・布・ビニール・皮革などの補修・補強に | |||
| 錆や腐蝕の心配が不要なプラスチック製 | |||
| 両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり | |||
| ゴムハンマーで軽く叩くだけで手軽に取付けができます。 | |||
| 【使用例】 テント・シート・ビニールハウスなどの補修・補強に 車シート(ホロ)の穴の補強に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/08 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA575VJ-1 : 560g/57x270mm ゴムハンマー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
