品番 : EA576MR-14
品名 : [EA576MR-11用] 13mm 交換コマ
仕様
| 適用サイズ | 13mm | 材質 | 快削鋼 |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 抜き棒 | ||
| コマ交換式本体(EA576MR-11)の、特大カシメ用交換コマ | |||
| プライヤー・パンチへの取り付けも簡単 | |||
| 簡単なコマの交換だけで、広がる用途 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MR-11 : 9mm カシメパンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
