詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MX-15

品名 : 15mm ホック(真鍮ニッケルメッキ/20組)

仕様

頭径 15mm 適用厚 3.0mm
材質 真鍮(ニッケルメッキ) 入数 20組
EA576MX用ホック
4パーツ1組です。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 2093ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top