詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AD-1

品名 : 3本組 パテナイフ(プラスチック製)

耐摩耗性、耐衝撃性に優れています

仕様

材質 ポリアセタール(POM) 全長 160mm、176mm、185mm
刃幅 9mm、16mm、25mm 刃厚 約2mm
穴径 約7.6mm 総重量 35g
ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。
耐久性のあるポリアセタール製で、長期間の強度が持続します。
耐溶剤性、使い捨てタイプ
軽量で快適なグリップ
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/14 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0124ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top