詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AD-8

品名 : 4本組 コーキングヘラセット(スポンジ付)

仕様

先幅 5・10・15mm・コーナー用 材質 ポリアセタール樹脂
重量 77.1g
軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製
サッシ廻り、水廻りに最適です。
スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能
目地用
ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/20 18:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0125ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top