品番 : EA579AF-61
品名 : レンジフード溝用スクレーパー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03788 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 190×40×20mm | 刃幅 | 約8mm |
| 刃材質 | ステンレス | ||
| 折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状です。 | |||
| 替刃式でサビに強いステンレス製 | |||
| 落下防止コード取付穴対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/30 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA579AF-62 : [EA579AF-61用]替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
