詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-12

品名 : 140x180mm パテ定盤(プラスチック製)

仕様

サイズ 140×180mm(手元まで283mm) 材質 プラスチック
用途 パテ、セメントぬり等の作業用 厚み 3mm
重量 100g
ラケット形
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/02 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0122ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top