詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AL-16A

品名 : 76x205mm マルチツール(ステンレス/硬)

くぎ抜きや蓋開け、刷毛掃除などマルチに使えます

仕様

刃幅 76mm 全長 205mm
刃厚 1.8mm 刃材質 ステンレス、焼入れ
ハンドル材質 耐溶剤性ナイロン 重量 111g
腰の硬さ 硬
ペイントバケツの蓋を開けることができます。
貫通型
刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
刃の中央、先端よりに釘抜きが付いています。
アール部分の反対側に凸面を削る刃が付いています。
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/14 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0128ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top