詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AP-20

品名 : 79x240mm スクレーパー(硬)

仕様

全長 240mm 刃幅 79mm
材質 刃:ステンレス(18.0)
柄:ポリプロピレン
腰の硬さ
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/04 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0127ページ

代替品

EA579BG-78A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top