品番 : EA579BA-22
品名 : 63mm 革すき
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
刃材質 | ステンレス(SUS-420J2(フッ素樹脂コーティング)) | グリップ材質 | グレードポリプロピレン |
---|---|---|---|
総焼入・・・高硬度HRC52° | |||
腰の硬さ | 硬 | 全長 | 220㎜ |
刃幅 | 63㎜ | 用途 | シール、ガム、サビ、ペンキ、接着剤、テープ などのあらゆるハガシ作業に。 |
粘着物の剥離、塗布など、フッ素樹脂がベタつきを防止して、作業を円滑に行えます。 |
追加説明 |
●フッ素皮スキ Y 型斜 ●刃部材質:総焼入ステンレススチール製(HRC52゜) ●柄部材質:強化PP ●刃巾:63mm ●全長:220mm ●フッ素樹脂コーティング ●シール、ガム、サビ、ペンキ、接着剤、テープのあらゆるハガシ作業に。 |
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |