詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BA-36

品名 : 40x180mm スクレーパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質 ステンレス・301H (フッ素樹脂コート) ハンドル材質 エラストマー樹脂
刃先カバー ABS樹脂 全長 180mm
ハンドル最大幅 50mm 厚み 20mm
刃長 30mm 刃幅 40mm
重量 30g(カバー装着時:35g)
指先で曲がるスクレーパーです。
粘着物の剥離除去に優れています。
刃先は、粘着物が付いても作業性の落ちにくいフッ素コート付。
対象物に傷がつきにくくなっています。
グリップと刃先が曲がるので、対象物に合わせ使用できます。
使用後刃先を守る刃先カバー付
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/02 01:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0128ページ

代替品

EA524AS-25
  • 品番

    EA524AS-25

  • コメント

    違い:サイズ、キャップ付き

メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top