詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BC-432

品名 : 32x193mm パテナイフ(硬・ベント)

刃には耐溶剤性のあるハイカーボンスチールを採用

仕様

刃幅 32mm 全長 193mm
刃厚 約1.4mm 材質 刃:ハイカーボンスチール
柄:ナイロン
腰の硬さ 硬
ベンドタイプ
精密な削り取りや除去作業に最適です。
ベンドタイプにより塗装の下に入り込み、パテを正確に除去することができます。
ハンドルと刃が一体化しているため強度と耐久性に優れています。
電気コーティングされた刃により、防錆性を高め、耐久性が向上します。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0126ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃はシルバーです。
  • 刃はシルバーです。
  • 刃はシルバーです。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top