詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BH-241

品名 : 254mm パテベラ(ポリプロピレン製)

指置き付で握りやすい

仕様

全長 120mm 刃幅 254mm
刃材質 ポリプロピレン
柔軟性があります
追加説明
カタログ価格

985 (税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 13:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ

代替品

EA579AB
  • 品番

    EA579AB

  • コメント

    違い:全長・刃幅等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top