品番 : EA579HL-16
品名 : 120mm スクレーパー替刃(EA579HL-11用)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XBGSCR-SL |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA579HL-11用替刃(30枚) | 材質 | ステンレス鋼(SUS420J2) |
| 刃厚 | 0.25mm | 入数 | 30枚入り |
| 錆に強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA579HL-11 : 120mm スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
