品番 : EA579MC-81
品名 : 65mm スクレーパー(カーボンスチール製)
ソフトグリップで疲れにくいです
仕様
| 全長 | 185mm | 刃材質 | カーボンスチール |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 65mm | 刃厚 | 約2mm |
| 穴径 | 約7.3mm | 重量 | 91g |
| 削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。 | |||
| 古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー | |||
| パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。 | |||
| 先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。 | |||
| ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。 | |||
| ペイントローラーの洗浄にも使用できます。 | |||
| ハンマーヘッド付きでは有りません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 197 (2026/10/15 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
