詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580A-10

品名 : 3.2-9.5mm LANケーブル用ワイヤーストリッパー

外皮むき工具

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GKTY
能力 φ3.2mm~9.5mm 全長 110mm
RJ45用外皮むき工具
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。
ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。
カッター機能付
STP/UTP両対応
追加説明
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/22 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1908ページ
ウェブカタログ画像
  • 外皮の取り外しが容易
  • 様々なケーブルの外皮カットに対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top