詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580AF-3

品名 : 0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

仕様

能力(単線) φ0.2~6mm 全長 170mm
重量 170g
奥まった場所での使用に便利です。
2本まとめて剥いてもきれいな仕上がり
調整ノブ
細い線材→右回し
太い線材→左回し
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/06 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top