品番 : EA580ED-21
品名 : VVF(VA線) ワイヤーストリッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FVA101 |
---|---|---|---|
全長 | 180mm | ||
電気工事士技能試験対応 | |||
VA線、エコ電線対応 | |||
ストッパー、目安ゲージ付 | |||
能力(VVF線) | φ1.6mm(2心・3心) φ2.0mm(2心・3心) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 21:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580ED-22 : [EA580ED-21用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)