詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580K-21A

品名 : 4.4-7.5mm オートマティック ケーブルストリッパー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 12 74 180 SB
ケーブルサイズ φ4.4~7.5mm 全長 175mm
重量 145g 材質 本体:グラスファイバー強化プラスチック
刃:特殊工具鋼
ケーブルの太さに合わせて自動調整するので導体に傷つけません。
長いケーブルは本体にケーブルを通しての中間剥きも可能
精巧な作りと握りやすいハンドルで作業性に優れています。
TPE-Uケーブル・PURケーブル・PVCケーブル等に適しています。
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 03:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ケーブルの太さに合わせて自動調整
  • ケーブルを通しての中間剥きも可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top