品番 : EA580KB-10A
品名 : 0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 40 200 |
|---|---|---|---|
| ストリップ能力 | 0.03~10.0m㎡ | ストリップ長 | 5.0~22.0㎜(ストッパーなしの場合は25mmまで) |
| 最大切断能力 | 単線:6m㎡ 撚線:10m㎡ |
全長 | 200mm |
| 重量 | 202g | ||
| 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 ※ストリップ刃はダイヤル調整で切込み深さを細かく調整する事もできます。 |
|||
| 単線/撚線/細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き)や 薄いフラットケーブル(10.0mm幅まで)の切断作業やストリップに使用できます。 |
|||
| 落下防止用アクセサリー取付け可能 | |||
| カッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/14 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KB-10B : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用) |
| 部品 | EA580KB-17B : 調整ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
