品番 : EA580KB-11A
品名 : 0.2 -6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 62 180 |
|---|---|---|---|
| ストリップ能力 | 0.2~6m㎡ | ストリップ長 | 6~18mm |
| 最大切断能力 | 単線(銅・アルミ):2.5m㎡ 撚線:6m㎡ |
全長 | 165mm |
| 重量 | 151g | ||
| 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 ※ストリップ刃はダイヤル調整で切込み深さを細かく調整する事もできます。 |
|||
| 単線/撚線/細線導体の切断やストリップ作業に使用できます。 | |||
| スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
