品番 : EA580KB-7
品名 : 4.0 -13.0mm ケーブルストリッパー
一般的な全ての丸型および防湿型の設置ケーブルを、直径φ4.0mm~13mmの範囲で剥がします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 64 125 SB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 重量 | 48g |
| 能力 | ワイヤー:0.8、1.5、2.5m㎡ 平形ケーブル:12mmまで 丸形ケーブル:φ4~13mm |
||
| 丸型ケーブルの他、幅12mmまでの平ケーブル、AWG20・16・14に対応しています。 | |||
| VA線用(2心・3心) | |||
| オープンスプリングにより、口を開いた状態が維持されます。 | |||
| ロック機能付でコンパクトに収納 | |||
| 分岐分電ボックスでの作業にも使用できます。 | |||
| 手の届きにくい狭い作業範囲に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/28 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
