品番 : EA580KC-22
品名 : 0.75-6.00m㎡ ワイヤーストリッパー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 72 200 ME |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 能力(単線) | 0.75~6m㎡ |
| 能力(より線) | 0.5~4m㎡ | ハンドル | コンフォートグリップ |
| 材質 | 本体:亜鉛合金メッキ | ヘッド | 研磨 |
| 重量 | 296g | ||
| よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置 | |||
| 革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易 | |||
| ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現 | |||
| 0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状 | |||
| 丸穴によるワイヤーの正確な位置決め | |||
| φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断 | |||
| 幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい | |||
| フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい | |||
| 掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意 | |||
| 外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
