詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KC-22A

品名 : 0.75-6.00m㎡ ワイヤーストリッパー(グリップ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 72 200 ME
全長 200mm 能力(単線) 0.75~6m㎡
能力(より線) 0.5~4m㎡ ハンドル コンフォートグリップ
材質 本体:亜鉛合金メッキ ヘッド 研磨
重量 296g
ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等幅のハイブリッド設計により高い安定性と優れたアクセス性を実現
φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断が可能
幅広の掴み面はギザ付きでワイヤーを撚りやすい
フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい
丸穴によるワイヤーの正確な位置決めができます。
掴み面は平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、同時に丸い材料を掴むための領域も確保しています。
外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/24 18:22現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top