品番 : EA580MC-2C
品名 : [EA580MC-1,-2用] 替刃
仕様
| 全長 | 135mm | ||
|---|---|---|---|
| 縦割、横割がレバーにより簡単に行えます。 | |||
| ケーブルサイズ | 替刃(1枚) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/04 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580MC-2 : 4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー |
