品番 : EA580RB
品名 : 8 - 32A フレキ管用ストリッパー
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 1702FS |
|---|---|---|---|
| 適合管外径(ステンレスフレキ管呼び) | 8A~32A | 全長 | 130㎜ |
| 重量 | 80g | ||
| ガス用フレキシブル管外被膜のはくり作業に最適なフレキシブル管ストリッパ | |||
| 特殊ブレードを採用、フレキ管に切断キズが付きません。 | |||
| 替刃1枚付(本体に収納) | |||
| 超軽量 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/17 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580RB-1 : [EA580RB用] 替刃 |
