詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580SA

品名 : 0.8-2.6m㎡ ワイヤーストリッパー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 90940
能力 ワイヤーストリッパー:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6m㎡(20、18、16、14、12、10AWG)、
ケーブルストリッパー:5.1~5.8m㎡(4~3AWG)
サイズ(mm) 45(W)×15(D)×117(H)
重量 98g 材質 ABS樹脂
付属品 同軸用替刃(1枚)、縦裂き用替刃(1枚)
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 15:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top