品番 : EA580TA-15
品名 : 100m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MS100 |
---|---|---|---|
軸径 | 6.35mm(六角) | 剥き幅 | 26mm |
対応ドライバー | インパクトドライバー14.4.V~ | ケーブルサイズ | 100m㎡ |
重量 | 139g | 材質 | 本体:アルミ 刃:スチール |
替刃 | EA580TA-24 | ||
CV、CVTケーブル(600V)用 | |||
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…103 ●サイズ横(mm)…40 ●サイズ奥(mm)…40 ●サイズ重量(g)…139 ●PKサイズ縦(mm)…158 ●PKサイズ横(mm)…45 ●PKサイズ奥(mm)…45 ●PKサイズ重量(g)…166 ●硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー ●CV・CVTケーブルの被覆?がし ●充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が?がせます ●誰でも簡単、しかも精度は一定 ●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBM:1枚入」、「DK‐MSBM3:3枚入」) ●ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能 ●適応ケーブルサイズ:100m㎡ ●剥き幅:26mm ●対応インパクトドライバー:14.4V~ ●材質・・・本体:アルミ、刃:スチール●ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |