品番 : EA580TA-4
品名 : 200-325mm2 ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MS3LSET |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 4点セット EA580TA-17 EA580TA-18 EA580TA-19 ケース |
軸径 | 6.35mm(六角) |
剥き幅 | 40mm、43mm、43mm | 対応ドライバー | インパクトドライバー14.4.V~ |
ケーブルサイズ | 200m㎡、250m㎡、325m㎡ | 重量 | ケーブルストリッパー:297g、300g、296g ケース:390g |
材質 | 本体:アルミ 刃:スチール ケース:アルミ |
替刃 | EA580TA-27 |
CV、CVTケーブル(600V)用 | |||
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。 | |||
ビット交換式(軸長55mm以上のビットをご使用ください。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA580TA-1 14- 38m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
EA580TA-2 60-150m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
EA580TA-3 14-325m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
EA580TA-4 200-325mm2 ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用) |
拡大