品番 : EA580WE
品名 : 3本組 ケーブルストリッパーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 3本組セット ・ケーブルストリッパーφ4~16mm ・ケーブルストリッパーφ8~28mm ・ケーブル・ワイヤーストリッパー |
ケーブルストリッパー(2種)仕様 | ・全長:140mm ・適合ケーブル径:φ4~16mm、φ8~28mm ・ブレード付 ・縦割り、横切りができます。 |
|---|---|---|---|
| ケーブル・ワイヤーストリッパー仕様 | ・全長:155mm ・先端径:20mm ・適合ケーブル径:0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ ・カッター能力:φ2.6mm ・縦割り、横切りができます。 ・カッター付 ・ロックボタン付 ・ロックを解除して握り込んで使用してください。 |
小物袋仕様 | ・材質:ナイロン ・サイズ:340×120(H)mm ・小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/22 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|

