詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581CA-7

品名 : 300g 濃色粉チョーク(濃紫)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー たくみ 型番 2215
内容量 300g 色 濃紫
サイズ φ60×195mm
色の濃さ2倍(顔料2倍)の粉チョークです。(メーカー比)
チョーク線が鮮明に見えます。
密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。
※濃色なのでラインを消しても色が残る場合があります。
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA581CA-4
ウェブカタログ画像
  • EA581CA-4との比較

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top