詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581DB

品名 : 30m ポケット墨壺

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/11/07 糸の太さ訂正。誤:0.2mm、正:0.45mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカー たくみ 型番 9150
糸の太さ 0.45mm 糸の長さ 30m
サイズ 69(W)×45(D)×140(H)mm 重量 94g
密閉式だから墨がもれません。
糸出し口もロック式カルコで密閉できます。
丈夫な小型シンプル構造。
コンパクトな手のひらサイズです。
カルコ針が中に入って持ち運びが安全です。
密閉式だから墨が漏れず、ポケットに入れても安心。墨も乾燥しません。
小型軽量でも墨はたっぷり入ります。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/14 14:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA581DA-36
  • 品番

    EA581DA-36

  • コメント

    違い:糸サイズ、サイズ、重量等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top