品番 : EA582A
品名 : 300㎜ ハクソーフレーム
両手引きのための便利なフロントグリップ構造
仕様
| 全長 | 400mm | ブレード長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| フトコロ深さ | 250mm | 重量 | 980g |
| 替刃 | EA582C-18、-24、-32 | ||
| 300mmバイメタルブレード(24山)付 | |||
| 2ヶ所にハンドルを装備しているので両手作業時に便利です。 | |||
| ブレードは耐高張力の為、長寿命で正確な切断が可能です。 | |||
| ブレードを45°に傾けての切断が可能 | |||
| 予備ブレードをフレーム内に収納可能 | |||
| レシプロソーブレードを装着できますので一般的な鋸としての使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/18 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
| オプション | EA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) |
| オプション | EA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

