品番 : EA582EB
品名 : 150mmx32T ハクソーフレーム(金属用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
開放タイプのハンドル形状で、現場で扱いやすいミニタイプ
仕様
| 材質 | パイプフレーム:スチール ハンドル:樹脂 |
全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 150mm | 重量 | 200g |
| 付属ブレード | 150mm×32山(1本) | ||
| 150mmブレード用 | |||
| 開放タイプのハンドル形状で、現場で扱いやすいミニタイプ | |||
| スチールフレームは強くて耐久性があります | |||
| 握りやすいピストルグリップ型プラスチックハンドル | |||
| 弓型は最大60mmの深さまで切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA582EB-1 : 150mmx14T 替刃(木工用・EA582EB用/10枚) |
| 部品 | EA582EB-2 : 150mmx32T 替刃(金属用・EA582EB用/10枚) |

