詳細表示

このページのURL:

品番 : EA583A

品名 : 370mm/刃230mm スポンジカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 370mm 刃長 230mm
刃厚 1mm ブレード材質 チタン結合ステンレス
一般的なスチールより3倍耐久性があり、長持ちします。
粘着剤が刃にひっつきません。
耐腐食性
ハンドル部滑り止め付き
片面ギザ刃付き
スポンジ・ウレタンフォームなどの切断に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 21:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA583EA-1
  • 品番

    EA583EA-1

  • コメント

    刃長:420mm 全長:538mm

ウェブカタログ画像
  • ハンドル部滑り止め付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top