品番 : EA584BC-3
品名 : M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-C |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8本組 | ||
| EA584BC-11(適合サイズ:M3~M6) | |||
| EA584BC-12(適合サイズ:M6~M8) | |||
| EA584BC-13(適合サイズ:M8~M11) | |||
| EA584BC-14(適合サイズ:M11~M14) | |||
| EA584BC-15(適合サイズ:M14~M18) | |||
| EA584BC-16(適合サイズ:M18~M24) | |||
| EA584BC-17(適合サイズ:M24~M33) | |||
| EA584BC-18(適合サイズ:M33~M45) | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 | |||
| 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 | |||
| プラスチックケース入 | |||
| 総重量 | 710g | ||
| 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/20 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|

