品番 : EA584BK
品名 : M4-M20/5本組 スクリューエキストラクター
モデルチェンジ内容
26/09/02 ●プラスチックケースのデザインが変更になりました。(No.57 1157)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 49-T-A |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | ① M4~M5 ② M5~M7 ③ M8~M12 ④ M12~M14 ⑤ M16~M20 |
全長 | ① 50mm ② 55mm ③ 61mm ④ 65mm ⑤ 69mm |
| 先端径 | ① 2.0mm ② 3.2mm ③ 4.5mm ④ 6.5mm ⑤ 8.5mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| セット重量 | 109g | ||
| 頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセット | |||
| 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 | |||
| エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。 | |||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0347ページ | ||||
