詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585AD-2

品名 : φ11/212mm ケーブルカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エンジニア 型番 PK-51
用途 VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に。 切断能力 VVF:φ2.0mm×3芯
IV:38m㎡
VCT:φ11mm
全長 212mm グリップ幅 47mm
重量 250g 材質 高炭素合金鋼
刃部硬度 HRC58±4
銅線ケーブル専用
軽い力で、電線を逃さずキレイにカットできるケーブルカッター。
クワ型刃で、包みこみながら切れるのでケーブルを逃さずカットできます。
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 15:19現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA585AL-200
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top