詳細表示

このページのURL:

品番 : EA585AG-1

品名 : φ21mm/600mm ケーブルカッター

銅・アルミケーブルも切断可能

仕様

切断能力 ワイヤーロープ:φ16mm
被覆ケーブル:φ21mm
全長(mm) 600
材質 本体:スチール
ハンドグリップ:ゴム製
重量 3463g
直径16mmのワイヤーロープと最大21mmの被覆ケーブルの切断に最適
ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します
銅・アルミケーブルも切断可能
追加説明
カタログ価格

7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 18:45現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0238ページ

代替品

EA585KK
  • 品番

    EA585KK

  • コメント

    違い:切断能力、全長など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top