品番 : EA585KC-165S
品名 : φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9522165 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 切断能力 | φ15mm(50m㎡) | 全長 | 165mm |
| 幅 | 54mm | 刃硬度 | HRC54~56 |
| 重量(g) | 254 | ||
| 銅・アルミケーブル用 | |||
| スプリング付 | |||
| スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。 | |||
| 自動ロック機構採用。 | |||
| スクリュージョイントは調節可能です。 | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 片手で簡単に作業できます。 | |||
| ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 | |||
| スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。 | |||
| 追加説明 |
●-165Sはスプリング付でハンドルをしっかりロックし、スプリングを開くと内部にあるバネの力により刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。(2010/11/12/0993) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

