詳細表示

このページのURL:

品番 : EA586A-1

品名 : 9-12mm ナットブレーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

スチールナット専用
錆ついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
片刃式
ナット対辺 9~12mm 全長 80mm
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 00:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA586D-1
  • 品番

    EA586D-1

  • コメント

    モデルチェンジ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top