品番 : EA586W-3B
品名 : [EA586W-3用] 替刃
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 54-3-M |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA586W-3用替刃 | 適用 | スチールナット用 (ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可) |
| 入数 | 1組(固定刃+可動刃) | 重量(kg) | 100 |
| 刃幅(mm) | 16 | ||
| ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 | |||
| 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA586W-3 : 17-36mm ナットスプリッター |
