品番 : EA587BA-1
品名 : 245x270x820mm タイルカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | PTC470 |
---|---|---|---|
サイズ | 270(W)×820(D)×245(H)mm | 重量 | 7.4kg |
カッティング能力 | 厚さ:12mm 幅:470mm(垂直) 330×330mm(対角線) |
切断能力 | 0~45° |
ブレード材質 | 超硬合金(チタンコーティング) | ||
セラミックタイル(陶磁器)の切断に | |||
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき、安全に作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ |
代替品
|